BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705

 

BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705
BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705
BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705
BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705
BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705
BAM-SS 脚付きボンネルコイルマットレス アイリスオーヤマ 37484705

脚付きボンネルコイルマットレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ホワイト
サイズセミシングル
内容量1台注文コード37484705品番BAM-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。コイルが連結されているので、面で身体を支えます。硬めの寝心地で、耐久性が高く、通気性に優れています。マットレスの側生地は、ニット生地です。抗菌・防臭・防ダニ機能付きでいつでも清潔な状態でお使いいただけます。マットレス下のフレーム部はすのこ構造のためマットレスの湿気を逃します。ベッド下の高さは約20cmあり、空間を有効活用できるため収納スペースとして使用できます。お客様組み立てとなります。

色
ホワイト
サイズ
セミシングル
質量(g)
19200
硬さ
かため
線径(Φmm)
スプリング:2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×1800×424
脚長さ(mm)
約200(ベッド下の高さ)
コイル
208個
ベッド寸法(mm)
約740×1650×254
材質(中材)
コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))
材質(側地)
ポリエステル
マット厚(mm)
約170
最大使用者体重(kg)
約90
マット寸法(mm)
約800×1800×170
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする