ローパーティション 上部透明タイプ

ローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCOローパーティション 上部透明タイプ - TRUSCO

自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
汎用性の高いクロスと上部透明パネルの解放感あるパネルです。

厚さ(mm)(アクリル)1.8タイプ連結型奥行(mm)30間口(mm)900張地色(パネル)上部透明パネル厚(mm)30グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37475718TLP-1509UCL-Bブルー1465
63,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475727TLP-1509UCL-GNグリーン1465
63,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475736TLP-1509UCL-GYグレー1465
63,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475745TLP-1509UCL-ORオレンジ1465
63,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475754TLP-1509UCL-BEベージュ1465
63,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475770TLP-1809UCL-Bブルー1765
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475779TLP-1809UCL-GNグリーン1765
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475788TLP-1809UCL-GYグレー1765
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475797TLP-1809UCL-ORオレンジ1765
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37475806TLP-1809UCL-BEベージュ1765
70,000
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする