TRUSCO
角型ミーティングテーブル
奥行き方向が800mmあるので、短辺側からも座れます。
二本の支柱から脚が外側に伸びているので、中央は足元が広々と使えます。
用途
カジュアルミーティングや休憩室、応接室に。
色
ダークウッド
高さ(mm)
700
タイプ
角型
奥行(mm)
800
間口(mm)
1600
色(天板)
ダークウッド
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476086
MTTS-1870
¥98,840
¥
74,980
¥82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません