TRUSCO
業務用 2穴パンチ
位置合わせ用のサイドゲージがついています。
穴と穴の間隔を70mmと80mmで調整できます。
用途
大量の紙の穴あけに。
仕様
(交換用パンチングディスク)PHP-2-PD
幅(mm)
145
色
ハンドル部 青/本体 グレー
高さ(mm)
263
奥行(mm)
340
枚数
穴あけ可能:300枚(厚さ30mm)
穴数
2穴
適合替刃
PHP-2-K
紙幅(mm)
140~300に対応(サイドゲージあり)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(2.41MB)
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476120
PHP-2
¥30,570
¥
26,980
¥29,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください