TRUSCO
木製サイドテーブル ステンレス脚
重厚感があり、応接テーブルに適してます。
サイドテーブルやバゲージラックとしても使用可能なコンパクトなサイズです。
用途
応接室、役員室等に。休憩室、ロビー等に。
幅(mm)
810
高さ(mm)
350
奥行(mm)
810
間口(mm)
810
内容量
1台
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476375
MAV810-NA
ナチュラル
¥104,000
¥
77,980
¥85,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37476384
MAV810-DBR
ダークブラウン
¥104,000
¥
77,980
¥85,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません