作業靴(JSAA)NS422 ブラック

作業靴(JSAA)NS422 ブラック - シモン作業靴(JSAA)NS422 ブラック - シモン作業靴(JSAA)NS422 ブラック - シモン作業靴(JSAA)NS422 ブラック - シモン作業靴(JSAA)NS422 ブラック - シモン

ハイカット内側ファスナー付き

形状ハイカットブラック規格JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製材質(甲被)人工皮革標準質量(g)855(26.0/両足)靴底EVA+ラバー材質(先芯)鋼製甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37479674NS422 ブラック24
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
37479690NS422 ブラック24.5
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
37479699NS422 ブラック25
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37479708NS422 ブラック25.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37479717NS422 ブラック26
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
37479726NS422 ブラック26.5
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
37479735NS422 ブラック27
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37479744NS422 ブラック28
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37479760NS422 ブラック29
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする