曜日別特売

双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付

双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付 - 東海キャスター

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

材質(車輪)エラストマー許容荷重(kg)100寸法H(mm)119寸法C(mm)35材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37480049FZ100WS10098
オープン
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする