東海キャスター
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)
ナイロン
タイプ
プレート式
寸法H(mm)
65
寸法C(mm)
17
寸法W(mm)
49
ストッパー
あり
寸法C1(mm)
42
寸法C2(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37480304
e50S
50
60
ナイロン
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37480329
e50ES
50
60
エラストマー
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください