サンリオキャラクター8倍双眼鏡

サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)サンリオキャラクター8倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。
推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。
重さはたったの170gで、コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。
レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。
さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

質量(g)170倍率8倍眼幅調整範囲(mm)33~72.7本体サイズ(mm)84.4×105.3×35.1コーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)122.3明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)7内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486717SK-CL0821KTハローキティ
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
37486726SK-CL0821CNシナモンロール
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
37486735SK-CL0821TSリトルツインスターズ
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
37486744SK-CL0821PNポムポムプリン
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
37486778SK-CL0821KUクロミ
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
37486760SK-CL0821PCポチャッコ
オープン
取扱い終了
37486769SK-CL0821MMマイメロディ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする