曜日別特売
SK-CL0821MM サンリオキャラクター8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 37486769

サンリオキャラクター8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個マイメロディ注文コード37486769品番SK-CL0821MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンサートに最適な超コンパクトな8倍双眼鏡。
推しをずっと見ていたいあなたにおすすめです。
重さはたったの170gで、コンパクトに折りたたむことができますのでバッグにいれて楽々持ち運びができます。
レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。
さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計されていますので、顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能です。
さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

質量(g)170倍率8倍眼幅調整範囲(mm)33~72.7本体サイズ(mm)84.4×105.3×35.1マイメロディコーティングレンズ:マルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)122.3明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)11.1実視界(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする