曜日別特売

メガネ型拡大鏡 レンズ3枚付き

メガネ型拡大鏡 レンズ3枚付き - Kenko(ケンコートキナー)

非球面レンズを使用したメガネ型拡大鏡。
レンズを交換することで倍率を変換することができます。
両手が自由に使えますので作業の際に大変便利。
メガネの上からでも書けることができます。

倍率1.8倍/2倍/3倍レンズサイズ(mm)74×28本体サイズ(mm)150×240×45材質(レンズ)アクリル樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486900KTL-303
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする