曜日別特売

スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ

スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ - Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ - Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ - Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ - Kenko(ケンコートキナー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini架台のみ - Kenko(ケンコートキナー)

初心者にも扱いやすい経緯台はフリーストップ式で、見たい位置で手を放せばそこで止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができます。
また微動ハンドルもついているのでスムーズな微動が行え、より細かな位置の設定が可能です。
鏡筒の取り付けは、互換性の高い45mm幅のアリミゾ式を採用していますので、ネジ1本で簡単に鏡筒の着脱が可能。
45mm幅のアリ型採用の鏡筒でしたら、他の鏡筒も簡単に着脱できます。

仕様高度範囲:0~90°寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8架台経緯台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486945-
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする