曜日別特売

スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き

スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)スカイウォーカー屈折式天体望遠鏡 スマホ撮影アダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)

コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。

仕様集光力:51倍付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤寸法(mm)鏡筒:80×340高さ(mm)架台(三脚):460~1110質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820等級極限等級:10.2等星分解能2.4秒ファインダー5倍24mm口径対物レンズ有効径(mm)50焦点距離(mm)360比率【口径】1:7.2マウント経緯台光学方式屈折式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37486979SW-50A
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする