Kenko(ケンコートキナー)
SG-H 8倍21mm口径双眼鏡
コンパクトに折りたたみのできる2軸式ダハプリズム双眼鏡。
目幅調整範囲が広いため、小さなお子様でもお使いいただけます。
旅行やコンサート、観劇など幅広い用途でお使いいただけます。
付属品
ケース、ストラップ
材質
本体ボディ(アルミ)、本体カバー(エラストマ)、目当てラバー(エラストマ)、転輪ラバー(エラストマ)
幅(mm)
目:31.5~74
質量(g)
198
倍率
8倍
本体サイズ(mm)
93×37×106
コーティング
レンズ:マルチコート
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
125.8
明るさ
6.8
ひとみ径(Φmm)
2.6
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37487444
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください