神王工業
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先を採用。
ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途
ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材
材質
ステンレス
表面処理
TiN(窒化チタン)コーティング
適合電動機
インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバー
シャンク径(mm)
六角軸:6.35
内容量
1本
全28種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37482140
TCH020
2
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37482149
TCH025
2.5
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37482158
TCH028
2.8
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
37482167
TCH030
3
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37482176
TCH032
3.2
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37482185
TCH033
3.3
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
37482194
TCH034
3.4
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
37482210
TCH035
3.5
¥
1,100
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
37482219
TCH036
3.6
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
37482228
TCH037
3.7
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
37482237
TCH038
3.8
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
37482246
TCH040
4
¥
1,200
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
37482255
TCH042
4.2
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
37482264
TCH043
4.3
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
37482280
TCH045
4.5
¥
1,400
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
37482289
TCH048
4.8
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
37482298
TCH050
5
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37482307
TCH052
5.2
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
37482316
TCH055
5.5
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37482325
TCH060
6
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37482334
TCH065
6.5
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37482350
TCH070
7
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37482359
TCH080
8
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37482368
TCH085
8.5
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37482377
TCH090
9
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37482386
TCH100
10
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
37482395
TCH110
11
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
37482404
TCH120
12
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
参考になった