曜日別特売

PHANTAS 掃除ロボット

PHANTAS 掃除ロボット - GausiumPHANTAS 掃除ロボット - GausiumPHANTAS 掃除ロボット - GausiumPHANTAS 掃除ロボット - GausiumPHANTAS 掃除ロボット - Gausium

4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載

センサータイプ
ウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個
アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476135PHANTAS
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【株式会社三和】業務用床掃除ロボット Phantas[ファンタス]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする