曜日別特売

コードレスマルチドライバードリル

コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリル - BOSCH(ボッシュ)

フレキシクリックシステム搭載
1台で様々な作業に対応
ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です
キックバック防止機能搭載
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)
瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ
高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載

用途
木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624429GSR18V-90FC1.6本体+バッテリー136×255×77
110,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39624438GSR18V-90FCH0.94本体のみ136×210×77
55,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする