グリーンハウス
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)対応サーバ用メモリー
PC4-25600 (DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー
確実な実機検証/安定した高速転送を実現
安心の永久保証
規格
DDR4 SDRAM
電圧(V)
1.2
保証期間
永久
ピン数(ピン)
288
転送レート
25.6GB/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
JEDEC準拠 PC4-25600 288pin ECC Unbuffered DIMM
CASレイテンシー
CL=22
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM
クロック周波数
転送クロック:3200MHz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39476555
GH-DS3200ECA8-8G
8
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
39476564
GH-DS3200ECA8-16G
16
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
39476580
GH-DS3200ECB8-32G
32
オープン
¥
51,980
¥57,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください