USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル

USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル - グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル - グリーンハウスUSB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル - グリーンハウス

iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能

仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送内容量1本
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476738GH-ALTCA100-WHホワイト1
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39476747GH-ALTCA100-BKブラック1
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476756GH-ALTCA100-RDレッド1
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476765GH-ALTCA200-WHホワイト2
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476790GH-ALTCA200-RDレッド2
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476774GH-ALTCA200-BKブラック2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする