曜日別特売

USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル - グリーンハウスUSB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル - グリーンハウス
(1件のレビュー)

コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能

仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476799GH-ALTCMA100-WHホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39476808GH-ALTCMA100-BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39476799
2024-09-26
用途: iPhone充電
その他業種

コンパクト、取回しが楽で軽くてかさばらない。
長さ調節が便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする