USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル

USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル - グリーンハウス

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能

仕様USB Power Delivery対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送内容量1本
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476835GH-ALTCTA15-RD
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476844GH-ALTCTA100-RD
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
39476860GH-ALTCTA200-RD
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする