曜日別特売

USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル - グリーンハウスUSB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル - グリーンハウス
(1件のレビュー)

長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式
USB Power Delivery対応で給電可能
Nintendo Switchの充電に対応
USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能

仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※充電環境により供給される電流値は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39476957GH-UMCA60-BK3最大60W(20V/3A)での給電
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39476966GH-UMCA100-BK5最大100W(20V/5A)での給電
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39476957
2023-10-02
用途: 車の車内
自動車・二輪車・自転車関連業

新車はタイプC。巻き取り型のC←→Cが量販店には売ってなかったけどモノタロウには有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする