曜日別特売

UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード - グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード - グリーンハウス

UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード

付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1内容量1枚
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477210GH-SDM-UA8G8
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
39477228GH-SDM-UA32G32
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
39477219GH-SDM-UA16G16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする