曜日別特売

折りたたみ式台車 フレームカート

折りたたみ式台車 フレームカート - ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカート - ピカコーポレイション折りたたみ式台車 フレームカート - ピカコーポレイション

折りたたんで収納可能。
長物積載に適しています。
フレームは軽量アルミ合金製。
大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所)
用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!

用途長尺物の運搬に材質アルミ合金ブレーキ2ヶ所車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム表面処理アルマイト仕上使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497特性4段階折り畳み式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410内容量1台
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477727CAC-C40020040513.7
137,600
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする