曜日別特売

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 - ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 - ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 - ピカコーポレイション

コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。
中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。
分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)内容量1セット
関連資料:図面(0.18MB)取扱説明書:(8.14MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394777362JR-605.953.57
134,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
394777452JR-676.633.91
136,600
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
394777542JR-747.314.25
138,600
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
394777702JR-807.994.59
141,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

【PiCa公式】連結式2連はしご コネクトラダー「2JR」組立方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする