ホテルカート

ホテルカート - 花岡車輌ホテルカート - 花岡車輌

お客様の見えるところで多岐にわたって活躍できるKAKU。
エントランスカート
お客様を出迎えるにモダンな雰囲気を与えるホテルカート。
オプションテーブルを追加することで積載量を増やすことができる他、ポーターさん専用のPCスタンドにもなり配車作業などもできます。
ルームサービス・レストラン
エントランスカートとは別に持っていたカートもこれ一台で可能。オプションテーブルを追加することで
ルームサービス配膳時にはまるで​家具でお部屋まで運ぶような佇まいで演出にぴったりです。
レストランでもビュッフェコーナーなどの特設時にも雰囲気よく活躍します。
簡易受付台(催事場・レストラン)
オプションテーブルを上段に置くことでどこでも簡易受付台にもなります。特設会場の受付や、催事場の司会台、プロジェクター台・DJブースなどとしても活躍してくれます。

用途
ホテルのエントランスカートとして
ルームサービスやレストランの台車として
受付や催事場の司会台などの簡易受付台として
材質スチール荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300キャスター径(Φmm)125塗装粉体塗装外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1107×1005荷台寸法(奥行)(mm)900内容量1台
注意
※テーブルは付属しておりません。(テーブル型式:OP/PKA-Sにて別途必要であればご購入ください)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477919PKA-LD
275,900
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする