花岡車輌
デザインマット
デザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット
豊富なデザイナーズマット 9種類
水洗い対応のマット
敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない
仕様
防炎
適合
荷台寸法:600×900mm
材質
ナイロンターポリン、裏面:合成ゴム
厚さ(mm)
9(パイル:6)
適合台車品番
PKA-LD、PWA-LD
特性
防火:対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39477937
DA-MT1
ブラック
マーブル(大理石調)
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477946
DA-MT2
ホワイト
檜垣
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477955
DA-MT3
ネイビー
リゾート
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477964
DA-MT4
イエロー
迷彩
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477980
DA-MT5
ブラック
グリッド
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477989
DA-MT6
レッド
ゴシック
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39477998
DA-MT7
ブラック
シンプルブラック
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39478007
DA-MT8
グレー
シンプルグレー
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39478016
DA-MT9
レッド
シンプルレッド
¥
60,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300