曜日別特売

グラっとしにくい五徳

グラっとしにくい五徳 - セーブインダストリーグラっとしにくい五徳 - セーブインダストリーグラっとしにくい五徳 - セーブインダストリー

ガスコンロのちっちゃなお鍋やフライパンのグラつきを解消できます

用途直径が12cm以下の小さなお鍋・やかん・フライパンなどがガスコンロで使用できる様になります材質鉄(ホーロー加工)寸法(mm)125×125×15質量(g)192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39477526SV-7107
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする