曜日別特売

上開き冷凍庫

上開き冷凍庫 - エスケイジャパン上開き冷凍庫 - エスケイジャパン

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。
シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!
冷気が逃げにくい上開きタイプ!
7段階の温度調節が可能!
たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい!
本体底部のローラー取り付けが可能!
便利な付属品付き!

付属品霜取り×1、取扱説明書性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。)操作方法メカ式温度調節冷媒ノンフロン:R600a出力切替7段階内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷媒封入量(g)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482794SFU-A197N約42964約964×577×88562229
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39482740SFU-A62N約25404約404×592×83235101
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
39482758SFU-A95N約31554約554×592×83240184
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39482776SFU-A141N約36739約739×577×88547212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39482740SFU-A62N56838997SFU-M70ASFU-A62N 上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン 56838997上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式)エスケイジャパン1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする