サンコー(三甲)
サンキャリー5041オレンジ
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質
PP
質量(kg)
4.07
色
オレンジ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
積載面寸法(mm)
501×410
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪自在ウレタン車
外寸(mm)
557×459×205
床面高さ(mm)
145
荷台寸法(幅)(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
501
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624298
80242301ORTUD
1台
なし
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13137927
80242301ORTUD(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
196,200
¥
215,820
(税込)
2以上
¥
192,000
¥
211,200
(税込)
3以上
¥
188,600
¥
207,460
(税込)
5以上
¥
184,480
¥
202,928
(税込)
7以上
¥
184,000
¥
202,400
(税込)
10以上
¥
182,640
¥
200,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る