サンコー(三甲)
サンキャリー 5641 ブルー/ライトブルー
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質
PP
質量(kg)
4.22
色
ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
積載面寸法(mm)
565×410
耐荷重(kg)
150
キャスター
4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)
587×459×195
床面高さ(mm)
145
荷台寸法(幅)(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
565
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624316
80246301BL504BL511
1台
なし
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13137945
80246301BL504BL511(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
216,200
¥
237,820
(税込)
2以上
¥
212,000
¥
233,200
(税込)
3以上
¥
208,600
¥
229,460
(税込)
5以上
¥
204,480
¥
224,928
(税込)
7以上
¥
204,000
¥
224,400
(税込)
10以上
¥
202,640
¥
222,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る