サンコー(三甲)
サンキャリー 6040-3 青
長辺方向の連結が可能です。
材質
PP
質量(kg)
2.71
色
ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
耐荷重(kg)
120
キャスター
4輪自在ナイロン車
外寸(mm)
600×400×119
床面高さ(mm)
119
荷台寸法(幅)(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624325
80242402BL503
1台
なし
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13137961
80242402BL503(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
196,200
¥
215,820
(税込)
2以上
¥
192,000
¥
211,200
(税込)
3以上
¥
188,600
¥
207,460
(税込)
5以上
¥
184,480
¥
202,928
(税込)
7以上
¥
184,000
¥
202,400
(税込)
10以上
¥
182,640
¥
200,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る