サンキャリー PAL2 黒

サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)サンキャリー PAL2 黒 - サンコー(三甲)

キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。

材質PP車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴムキャスター4輪自在ゴム(グレー)車外寸(mm)568×373×105荷台寸法(幅)(mm)373RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)568材質(荷台)ポリプロピレン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3962435080248201BK9011台100568×3731003.21ブラックなし
1
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313797980248201BK901(名入れ)1セット(10個)100568×3731003.21ブラックあり
1
136,200
149,820(税込)
2以上
132,000
145,200(税込)
3以上
128,600
141,460(税込)
5以上
124,480
136,928(税込)
7以上
124,000
136,400(税込)
10以上
122,640
134,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする