角利(角利産業)
マイクロファイバーウエス
吸水力・速乾性バツグンのウエスです。検針済み。
用途
工場機械や機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取りに。ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除道具に。
仕様
色・サイズ・柄:ばらつきあり
区分
新品
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
約20~約60混在
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624727
94360
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください