ホンダ
エンジン刈払機 UMK435(UTJT)
仕様
両肩掛けバンド
刃形
刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)
6.6
ハンドル形状
U字ハンドル
排気量(cm
3
)
35.8
内容量
1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624614
UMK435(UTJT)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません