別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 - スターエム別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 - スターエム

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途木工の穴あけ全長(mm)330適合電動機電気ドリルシャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625147-40三本溝1233040
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625156-45三本溝1233045
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625165-50三本溝1233050
オープン
37,880
41,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする