別注 超ロングドリル 1500mm

別注 超ロングドリル 1500mm - スターエム別注 超ロングドリル 1500mm - スターエム別注 超ロングドリル 1500mm - スターエム別注 超ロングドリル 1500mm - スターエム別注 超ロングドリル 1500mm - スターエム

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途木工の穴あけ全長(mm)1500シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1400適合電動機電気ドリル内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625384-1515
オープン
96,980
106,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625400-1818
オープン
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625409-2121
オープン
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39625418-2424
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする