曜日別特売

4.3L スタンドミキサー

4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)4.3L スタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等

幅(mm)220質量(kg)10.2高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)225回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5ボウル容量(L)約4.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396254369KSM95ER
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
396254459KSM95WH
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
396254549KSM95OB
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする