曜日別特売

4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用

4.3L ハンドル付ステンレスボウル 9KSM95専用 - KitchenAid(キッチンエイド)

多くの材料を一気にミキシングすることが可能。ハンドル付なのでミキシングした具材を持ち上げるのに便利です。9KSM95専用。

幅(mm)257質量(kg)0.721高さ(mm)180奥行(mm)221ボウル容量(L)4.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625488K45SBWH
7,780
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする