KitchenAid(キッチンエイド)
スタンドミキサーカバー 9KSM95専用
スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。
ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。
材質
綿
幅(mm)
445
質量(kg)
0.277
高さ(mm)
430
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39625506
KSMCT1ER
レッド
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
39625515
KSMCT1KB
ベージュ
¥
7,280
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください