3.3L アルチザンミニスタンドミキサー

3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.3L アルチザンミニスタンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。

セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)幅(mm)198質量(kg)7.5高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400)奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.2ボウル容量(L)約3.3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396255769KSM3311XBM
85,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
396255249KSM3311XHT
73,980
取扱い終了
返品不可
396255409KSM3311XFW
73,980
取扱い終了
返品不可
396255499KSM3311XIC
73,980
取扱い終了
返品不可
396255589KSM3311XGU
73,980
取扱い終了
返品不可
396255679KSM3311XHW
73,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする