曜日別特売

3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用

3.3L ステンレスボウル 9KSM3311専用 - KitchenAid(キッチンエイド)

3.3L予備用ボウルです。9KSM3311専用。

幅(mm)197質量(kg)0.509高さ(mm)163奥行(mm)197ボウル容量(L)3.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39625594KSM35SSB
7,780
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする