曜日別特売

9段階変速 ハンドミキサー

9段階変速 ハンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)9段階変速 ハンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)9段階変速 ハンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)9段階変速 ハンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)9段階変速 ハンドミキサー - KitchenAid(キッチンエイド)

ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。
静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。
片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。

セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396256199KHM928CAキャンディアップル
15,880
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
396256289KHM928OBブラック
15,880
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
396256379KHM928WHホワイト
15,880
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする