曜日別特売

3.5カップ ミニフードプロセッサー

3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)3.5カップ ミニフードプロセッサー - KitchenAid(キッチンエイド)

蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、
調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。
食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。
効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。
逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。

幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396256469KFC3516WHホワイト
11,880
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
396256559KFC3516ICアイスブルー
11,880
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
396256649KFC3516OBブラック
11,880
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする