東洋佐々木ガラス
ルラック フリーグラス
ルラックとはフランス語で「湖」の意味。季節や時間で様々に変化する湖の姿を表現しています。カラーバリエーション豊富にご用意しております。
容量(mL)
240
高さ(mm)
106
最大径(Φmm)
83
口径(mm)
83
内容量
1箱(2個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640614
P-53201-JAN
240
クリア
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41640630
P-53201AQ-JAN
240
アクアブルー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640639
P-53201GG-JAN
240
リーフグリーン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41640648
P-53201SS-JAN
240
シルバーグレー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください