東洋佐々木ガラス
北斗 タンブラー
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
内容量
1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(mm)
最大径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641330
P-01124-JAN
145
101
55
55
5タンブラー
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41641339
P-01123-JAN
175
111
60
60
6タンブラー
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41641348
P-01121-JAN
225
124
63
63
8タンブラー
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください