曜日別特売

サークル

サークル - 東洋佐々木ガラスサークル - 東洋佐々木ガラスサークル - 東洋佐々木ガラスサークル - 東洋佐々木ガラスサークル - 東洋佐々木ガラスサークル - 東洋佐々木ガラス

ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。

内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641357B-0218310055サークル555555
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
41641366B-0218221070サークル707070
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
41641375B-0218132080サークル808080
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする