曜日別特売

ニューシュプール フルートシャンパン

ニューシュプール フルートシャンパン - 東洋佐々木ガラスニューシュプール フルートシャンパン - 東洋佐々木ガラス

ソーダライムガラスの強さを維持しながらガラスの透明度を向上させた「ファインクリア」のワイングラス。ホテル、レストラン業務用にはもちろんのことご家庭用でも使いやすいサイズになります。
幅広い種類のアイテムご用意しておりますので是非シリーズでお使いください。食洗器対応です。

容量(mL)165高さ(mm)170最大径(Φmm)59口径(mm)45内容量1箱(6個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4164180432054
4,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする