曜日別特売

ビヤーグラス

ビヤーグラス - 東洋佐々木ガラスビヤーグラス - 東洋佐々木ガラスビヤーグラス - 東洋佐々木ガラス

ビールの泡もちを良くしコクと旨みを残すことなく楽しめます。食洗器対応です。

容量(mL)360高さ(mm)160タイプ泡もち最大径(Φmm)70口径(mm)67内容量1箱(3個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41641926B-21147-JAN-P
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする