東洋佐々木ガラス
ビヤーグラス
薄肉設計でまろやかなビヤーグラスです。食洗器対応です。
高さ(mm)
123
内容量
1箱(1個)
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
最大径(Φmm)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641935
B-37102-JAN-P
320
のどごし×口あたり
74
74
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41641944
B-37103-JAN-P
325
あじわい×口あたり
72
70
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください